{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 22 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 6 | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | GG5748 22X0,35 | |
EAN/GTIN | 4067263136224 | |
Nummer fabrikant | GG5748 22X0,35 |