Komborstel Staaldraad 0,50 mm 65XM14 mm

Artikelnummer: GG5721 65XM14
(5,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 65 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Veiligheidssteunring nee
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5721 65XM14
EAN/GTIN 4067263136408
Nummer fabrikant GG5721 65XM14

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.
Komt overeen met nr. 572103.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met binnendraad M14.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen