HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC 16 mm

Artikelnummer: GG5704 16
Prijs instellen 5 Stuk (74,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,8 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5704 16
EAN/GTIN 4062406335472
Nummer fabrikant GG5704 16

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
135
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527. Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen. Zeer hoge verspaningscapaciteit.
Als nr. 205704.

Toepassing:

Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen