{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Fijnheidsgraad | zeer grof | |
Hardheidsgraad | hard | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Inhoud | 20 | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | GG5675 125 | |
EAN/GTIN | 4045197575159 | |
Nummer fabrikant | GG5675 125 |