{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 40 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Inhoud | 250 | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
USP1 | Fiberscheibe Normalkorund (A) |
Artikelnummer | GG5641 40 | |
EAN/GTIN | 4045197296023 | |
Nummer fabrikant | GG5641 40 |