Doorslijpschijf „2 in 1“ 115/100

Artikelnummer: GG5505 115/100
(0,51 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ / aantal Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: Radius

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 115 mm
Schijfbreedte 1 mm
Inhoud 100
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Beton
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5505 115/100
EAN/GTIN 4067263137009
Nummer fabrikant GG5505 115/100

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60R-BF. Komt overeen met 563505.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen