{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46Q-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Inhoud | 250 | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | GG5357 125/250 | |
EAN/GTIN | 4067263138518 | |
Nummer fabrikant | GG5357 125/250 |