HOLEX Pro doorslijpschijf EXTRA DUN 150

Artikelnummer: GG5355 150
Prijs instellen 100 Stuk (0,96 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ / aantal Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A60P-BF
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vorm 41
    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 150 mm
    Schijfbreedte 1,6 mm
    Inhoud 100
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Voor materiaaldiktes 7,7 mm - 8 mm
    aanbevolen aanzethoek 90 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5355 150
    EAN/GTIN 4045197809827
    Nummer fabrikant GG5355 150

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-⌀ 22,23 mm. Het ijzer -, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.
    • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
    • Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.
    • Vormen: Doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).

    Geringe schijfdikte voor een snelle doorslijping zonder krachtuitoefening.
    als 563550.

    Toepassing:

    Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

    Specificatie:

    A60P-BF (als 563550) voor RVS.

    Tip:

    De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.
    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen