TMSERROR, Schijf-⌀ / aantal: 178/100

Artikelnummer: GG5350 178/100
Nieuw product.
(0,93 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ / aantal Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A30Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 178 mm
Schijfbreedte 2,5 mm
Inhoud 100
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 7,5 mm - 12,5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5350 178/100
EAN/GTIN 4067263138419
Nummer fabrikant GG5350 178/100

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-⌀ 22,23 mm. Het ijzer -, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.
Universele doorslijpschijf voor staal en RVS, goed verspanend en stabiel.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A30Q-BF. Goed verspanend en stabiel. Voldoet aan 563500.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.
Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.