Lamellenslijpschijf long life ZA conisch 80

Artikelnummer: GG5285 80
Prijs instellen 100 Stuk (1,55 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 80
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving schuin
    Schijf-⌀ 125 mm
    Inhoud 100
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5285 80
    EAN/GTIN 4062406201654
    Nummer fabrikant GG5285 80

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
    • Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
    • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
    • Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

    long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.
    Voldoet aan 565285.

    Toepassing:

    Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

    Levering:

    100 st. lamellenslijpschijf nr. 565285.

    Tip:

    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen