Doorslijpschijf RVS EXTRA DUN 230/100

Artikelnummer: GG5272 230/100
Nieuw product.
(2,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ / aantal Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: Radius

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A46-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Schijfbreedte 1,9 mm
Inhoud 100
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 5,7 mm - 9,5 mm
aanbevolen aanzethoek Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5272 230/100
EAN/GTIN 4067263136996
Nummer fabrikant GG5272 230/100

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor RVS.
Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde hoogrendementuitvoering met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. Groter snijvermogen dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, verbeterd aansnijgedrag.
Door de geringe schijfsterkte is snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming. Komt overeen met nr. 563272.

Specificatie:

A46-BF.