Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: GG5265 60
Nieuw product.
(2,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX; Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Inhoud 100
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal INOX; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5265 60
EAN/GTIN 4067263136798
Nummer fabrikant GG5265 60

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.
  • Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.
  • Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.
Voldoet aan 565265.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.