Stiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: A1225

Artikelnummer: GG5220 A1225
Nieuw product.
(30,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Uni
Vertandingstype Ongelijke vertanding
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vormbeschrijving Cilindrisch zonder kopvertanding
Kop-⌀ 12 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 65 mm
Inhoud 10
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5220 A1225
EAN/GTIN 4067263137061
Nummer fabrikant GG5220 A1225

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen. Komt overeen met nr. 540220.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

Schacht‐⌀ 6 mm.
GARANT‐stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, breken van de randen, trimmen,
Lasnaad- en oppervlaktebewerking.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.