Schuurvlies-rol 280

Artikelnummer: GG5110 280
Prijs instellen 4 Stuk (2,88 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelvergelijking 280 - 360
    Fijnheidsgraad middelfijn
    Vliesstructuur 280
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Rolbreedte 100 mm
    Rollengte 10 m
    Inhoud 4
    Uitvoering A Very Fine
    Kleur rood
    Producttype Schuurvlies-rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5110 280
    EAN/GTIN 4045197575012
    Nummer fabrikant GG5110 280

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (als 556110; 556115).
    als 556110.

    Voordeel:

    • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
    • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
    • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
    • Droog en nat toe te passen.
    • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

    Toepassing:

    Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
    Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

    Inhoud:

    5 Rollen / verpakking.

    Tip:

    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen