Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11mm

Artikelnummer: GG4005 11
Nieuw product.
(7,87 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,5 mm
Spaangroeflengte Lc 94 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG4005 11
EAN/GTIN 4067263133681
Nummer fabrikant GG4005 11

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 114004.
Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
  • Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.
  • Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.
  • Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.
  • Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.
  • Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.
  • Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.
  • Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.
  • Braamvrije boringsuitgang.
  • Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.

Met speciale snijkantgeometrie ook voor gebruik in roestvast staal.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.