{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Inhoud | 20 | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | GG4004 4,5 | |
EAN/GTIN | 4067263079156 |