{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Aantal | 50 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Snijdiepte ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | |
Inhoud | 273735 5 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | GG2746 5/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097952 | |
Nummer fabrikant | GG2746 5/50 |