{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Aantal | 50 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Hoekradius R | 0,2 mm | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,03 mm | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Inhoud | 273725 2,5 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | GG2740 2,5/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097495 | |
Nummer fabrikant | GG2740 2,5/50 |