Af-/insteekplaat, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2/30

Artikelnummer: GG2734 2/30
Prijs instellen 30 Stuk (13,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Aantal 30
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Inhoud 273700 2
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2734 2/30
EAN/GTIN 4067263097143
Nummer fabrikant GG2734 2/30

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog