Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HB7310, Grootte / aantal: 070204/30

Artikelnummer: GG2675 070204/30
Prijs instellen 30 Stuk (7,27 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7310
Spaanbreker AM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 250 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260452 HB7310
ISO-code wisselplaat DCGT070204
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2675 070204/30
EAN/GTIN 4067263098072
Nummer fabrikant GG2675 070204/30