{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HU7310 | |
Spaanbreker | AM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Inhoud | 260462 HU7310 | |
ISO-code wisselplaat | DCGT11T304 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2672 11T304/30 | |
EAN/GTIN | 4067263098010 | |
Nummer fabrikant | GG2672 11T304/30 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |