Voordeelsverpakking draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT

Artikelnummer: GG2667 110304/30
Prijs instellen 30 Stuk (7,07 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 261472 HBT130
ISO-code wisselplaat VCMT110304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2667 110304/30
EAN/GTIN 4067263097273
Nummer fabrikant GG2667 110304/30
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen