Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 09T304/30

Artikelnummer: GG2655 09T304/30
Prijs instellen 30 Stuk (3,50 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 3,25 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 260791 HBT130
ISO-code wisselplaat SCMT09T304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2655 09T304/30
EAN/GTIN 4067263096696
Nummer fabrikant GG2655 09T304/30