Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT 09T304/50

Artikelnummer: GG2652 09T304/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 3,25 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 260762 HB7130-2
ISO-code wisselplaat SCMT09T304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2652 09T304/50
EAN/GTIN 4067263096627
Nummer fabrikant GG2652 09T304/50