Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT 060204/50

Artikelnummer: GG2647 060204/50
Prijs instellen 50 Stuk (2,65 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HBT130
    Spaanbreker MM
    Aantal 50
    Snijdiepte ap 0,25 mm - 2 mm
    Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
    Inhoud 260210 HBT130
    ISO-code wisselplaat CCMT060204
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2647 060204/50
    EAN/GTIN 4067263096245
    Nummer fabrikant GG2647 060204/50

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen