{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Inhoud | 260160 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | CCMT120408 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2644 120408/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096221 | |
Nummer fabrikant | GG2644 120408/50 |