Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110304/50

Artikelnummer: GG2640 110304/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,84 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 261454 HB7020
ISO-code wisselplaat VCMT110304
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2640 110304/50
EAN/GTIN 4067263095989
Nummer fabrikant GG2640 110304/50