Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal: 09T308/50

Artikelnummer: GG2628 09T308/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,55 mm - 3,25 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 260763 HB7020
ISO-code wisselplaat SCMT09T308
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2628 09T308/50
EAN/GTIN 4067263095606
Nummer fabrikant GG2628 09T308/50