Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7020, Grootte / aantal: 070204/50

Artikelnummer: GG2624 070204/50
Prijs instellen 50 Stuk (4,18 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 260452 HB7020
ISO-code wisselplaat DCMT070204
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2624 070204/50
EAN/GTIN 4067263095422
Nummer fabrikant GG2624 070204/50