Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 160408/30

Artikelnummer: GG2589 160408/30
Prijs instellen 30 Stuk (6,83 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Spaanbreker VM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 170 mm/min
Inhoud 251804 HB7130-2
ISO-code wisselplaat VNMG160408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2589 160408/30
EAN/GTIN 4067263094838
Nummer fabrikant GG2589 160408/30