Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG 120408/30

Artikelnummer: GG2576 120408/30
Prijs instellen 30 Stuk (4,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 120 mm/min
Inhoud 250218 HBT130
ISO-code wisselplaat CNMG120408
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2576 120408/30
EAN/GTIN 4067263094159
Nummer fabrikant GG2576 120408/30