{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT020 | |
Spaanbreker | PM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhoud | 252092 HBT020 | |
ISO-code wisselplaat | WNMG060404 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2566 060404/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093633 | |
Nummer fabrikant | GG2566 060404/30 |