CNMG 120412 DNMG 150608/30

Artikelnummer: GG2542 150608/30
Prijs instellen 30 Stuk (6,63 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT020
Spaanbreker PR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 mm/min - 200 mm/min
Inhoud 250786 HBT020
ISO-code wisselplaat DNMG150608
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2542 150608/30
EAN/GTIN 4067263093039
Nummer fabrikant GG2542 150608/30