Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX 160405R/30

Artikelnummer: GG2541 160405R/30
Prijs instellen 30 Stuk (8,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / hoeveelheid Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,35 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 250 mm/min
Inhoud 251030 HB7020
ISO-code wisselplaat KNUX160405
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2541 160405R/30
EAN/GTIN 4067263094555
Nummer fabrikant GG2541 160405R/30