HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,2 mm

Artikelnummer: GG2490 3,2
Prijs instellen 5 Stuk (23,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Inox
    Nominale ⌀ DC 3,2 mm
    Coating AlTiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Tolerantie nominale ⌀ m7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 15,2 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Spaangroeflengte Lc 20 mm
    Totale lengte L 62 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
    Gekleurde ring blauw
    Inhoud 5
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2490 3,2
    EAN/GTIN 4067263079354
    Nummer fabrikant GG2490 3,2

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    120
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    55
    RVS > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zoals nr. 122490.
    Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in roestvrij en zuurbestendig staal.
    Rechte hoofdsnijkanten met een geoptimaliseerd snijkantontwerp voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer.Verhoogde slijtvastheid dankzij verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat en een hittebestendige coating.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG2491.
    Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf ≥ ⌀ 3 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen