VHM-frees 12 mm

Artikelnummer: GG2241 12
Prijs instellen 5 Stuk (38,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 24 mm
    Totale lengte L 83 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,05 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,07 mm
    Gekleurde ring zonder
    Inhoud 5
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2241 12
    EAN/GTIN 4062406198985
    Nummer fabrikant GG2241 12

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    170
    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    105
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met excentrische achterslijping en extra fijnslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
    Als nr. 202241.

    Toepassing:

    Voor het ruwen en nafrezen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen