XNEX 080608, HU7710, Type: ALU

Artikelnummer: GG2136 ALU
Prijs instellen 50 Stuk (11,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX080608
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2136 ALU
EAN/GTIN 4067263078906
Nummer fabrikant GG2136 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1320
Aluminium (kortspanend)
N
1320
Aluminium > 10% Si
N
1100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

Inhoud:

50 × 215184 ALU

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.