APMT 100305 TR UNI

Artikelnummer: GG2129 UNI
Prijs instellen 50 Stuk (6,62 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
    Soort HB7520
    Snijmateriaal HM
    Bladdikte 3,55 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2129 UNI
    EAN/GTIN 4067263078838
    Nummer fabrikant GG2129 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    240
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    125
    RVS < 900 N/mm²
    M
    180
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800215870.

    Inhoud:

    50 × 215880 UNI

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden
    Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen