APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU

Artikelnummer: GG2125 ALU
Prijs instellen 50 Stuk (5,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APHT 100305 FR
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2125 ALU
EAN/GTIN 4067263577393
Nummer fabrikant GG2125 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafiet, GFK, CFK
N
400
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800215870.

Inhoud:

50 × 215939 ALU

Tip:

Toepassingsrichtwaarden
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.