SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: GG2121 UNI
Prijs instellen 50 Stuk (7,16 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 120508 PDER
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2121 UNI
EAN/GTIN 4062406063337
Nummer fabrikant GG2121 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Softcut® HSI nr. 214851 − nr. 214857.

Inhoud:

50 × 214885 UNI

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.