SDMX 0903 AFEN UNI

Artikelnummer: GG2107 UNI
Prijs instellen 50 Stuk (5,94 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDMX 0903 AFEN
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2107 UNI
EAN/GTIN 4062406619480
Nummer fabrikant GG2107 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
350
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
230
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
165
RVS > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

T.b.v.:

GARANT vlakfrees nr. 214395 en nr. 214400.

Inhoud:

50 × 214440 UNI

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.