HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm

Artikelnummer: GG1673 6,5
Prijs instellen 5 Stuk (33,40 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Steel
    Nominale ⌀ DC 6,5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537
    Uitvoering 6×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Spaangroeflengte Lc 53 mm
    Totale lengte L 91 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,18 mm/omw.
    Inhoud 5
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1673 6,5
    EAN/GTIN 4045197988638
    Nummer fabrikant GG1673 6,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    125
    Staal < 750 N/mm²
    P
    115
    Staal < 900 N/mm²
    P
    95
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    65
    RVS < 900 N/mm²
    M
    35
    RVS > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
    Als nr. 122777.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale ⌀.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen