{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | GG1672 12 | |
EAN/GTIN | 4045197988089 | |
Nummer fabrikant | GG1672 12 |