HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

Artikelnummer: GG1669 4,3
Prijs instellen 5 Stuk (18,52 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 4,3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 17,6 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Inhoud 5
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1669 4,3
EAN/GTIN 4062406207342
Nummer fabrikant GG1669 4,3

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
115
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Als nr. 122502.

Advies:

Maximale boordiepte:
Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale ⌀.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen