{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Steel | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | GG1584 10,4 | |
EAN/GTIN | 4067263134558 | |
Nummer fabrikant | GG1584 10,4 |