{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
Lichtstroom | 80 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 30 lm | |
Lichtbundel boost | 130 lm | |
Brandduur | 1 h | |
Brandduur stand 2 | 3 h | |
Brandduur boost | 30 s | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | LED-lamp | |
CRI-waarde | >80 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 5 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 0,32 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Accu verwisselbaar | ja | |
Totale lengte | 112 mm - 120 mm | |
Kop-⌀ | 18 mm | |
Gewicht | 29,5 g | |
Producttype | Zaklamp |
Artikelnummer | GG1359 120 | |
EAN/GTIN | 4067263137344 |