Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 11,5 mm

Artikelnummer: GG1130 11,5
Prijs instellen 10 Stuk (22,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 11,5 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2,8 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,13 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Inhoud 10
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1130 11,5
EAN/GTIN 4062406198404
Nummer fabrikant GG1130 11,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Als nr. 150130.

Voordeel:

Zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Offertes

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen