VHM-volradiusfrees 16 mm

Artikelnummer: GG1125 16
Prijs instellen 5 Stuk (47,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h10
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Snijlengte Lc 22 mm
    Radius R 8 mm
    Totale lengte L 82 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,113 mm
    Inhoud 5
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1125 16
    EAN/GTIN 4045197736093
    Nummer fabrikant GG1125 16

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    350
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    160
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Staal < 55 HRC
    H
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Als nr. 207125.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen