{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Maat S | 5,6 mm | |
Totale lengte L | 59 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | GG1121 8 | |
EAN/GTIN | 4045197736130 | |
Nummer fabrikant | GG1121 8 |