Tafelweegschaal; Max 3 kg, d = 0,5 g

Artikelnummer: FXN 3K-4N
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FXN 3K-4N
EAN/GTIN 4045761183940
Nummer fabrikant FXN 3K-4N
L-nummer L40250 3113

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsklasse IP68 - nu met nog hogere nauwkeurigheid
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Stof- en spatwaterdicht IP68. Daarom zeer robuust en duurzaam. Ideaal voor zware omgevingsomstandigheden. Gelijkmatige onderdompeling van de schaal in water mogelijk
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 236×195 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 240×280×120 mm
  • Startklaar: inclusief batterijen, 4×1.5 V Size D, Bedrijfsduur zonder achtergrondverlichting 250 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C